電成興業
防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
300×300×200
注文コード
04517778
品番
PXZ3020【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
300×300×200
質量(kg)
8.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
カブセ