21MNP555A【ワケあり】 アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様) 接続部:町野式金具 岩崎製作所 04518146

アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様) 接続部:町野式金具

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
呼び径
吸水側:50A、吐出側:50A
注文コード
04518146
品番
21MNP555A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様)の分岐管です。<BR>消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。
<BR>レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。<BR> 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっております。
<BR>IWAのミニプロはとても凄いんです!従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。<BR>●小型化されても水量不足が無い。●アルミ合金ボディで軽量・高耐久設計。●従来の分岐管より13%の軽量化!(メーカー比)●イワマチ仕様ならホースのよじれを解消するより戻し機能付き。ホース加圧時に発生する本体の転倒を軽減し、ハンドルの誤操作を防ぎ安全性を向上させます。

用途
検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径
吸水側:50A、吐出側:50A
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。お問い合わせご確認をお願いいたします。)※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と縦横比が異なり場合がございますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-12
用途: 会場の散水
サービス業

消防ホースの取り外しが技量によって違うので、外す手間が省力化出来て良い

2026-02-26
用途: 農業用水の分岐
農・林・水産業

使用感は良いです!が半年で亀裂が入りオス金具部分が吹き飛びました!交換をお願いしましたが、断られました!残念です

2025-05-01
用途: 消防訓練で使用する
建設業・工事業

レバーハンドル硬い、油指して動かしてなじませています。
水圧で普通にハンドルが固く大変です、改善をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品 : 54516569
2024-02-09
用途: 災害発生時に地下タンクから送水し、2系統の水槽に配水するため
ティーワイ設備 様(サービス業)

機能は問題ないが、変形や保護のため雌カップリング外周にゴムリングが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする