サンプラテック
プラツボ クリアUVカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
35
35
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
04518311
品番
26162【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,498
¥
4,498
バスケットに入れる
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
容量(mL)
35
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PP
外径×高さH(Φmm×mm)
50×28
全高(mm)
28
滅菌
無
呼称
3-54
胴径(Φmm)
50
色(キャップ)
青クリア
色(本体)
クリア
入数
100
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)