TB-77C-08【ワケあり】 カラー診察用半円額マクラ 高田ベッド製作所 04518460

カラー診察用半円額マクラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
白
注文コード
04518460
品番
TB-77C-08【ワケあり】
在庫数量:残り7点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥3,298¥2,698
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
白
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×140×70
松吉医科器械コード
20-3785-00

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする