ED48S【ワケあり】 キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー) 04518767

 

ED48S【ワケあり】 キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー) 04518767
ED48S【ワケあり】 キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー) 04518767

キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は定格荷重など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格荷重(t)
0.48
注文コード
04518767
品番
ED48S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥216,480販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)アウトレット
¥209,800¥169,800

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。
建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。
昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。
昇降速度の変更ができます。(除くED48S)

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
定格荷重(t)
0.48
揚程(m)
3
フック間最短距離(mm)
520
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
457-9500
種別
上下1速形
質量(kg)
21
出力(W)
600
電源
単相AC100V 50/60Hz
寸法d(mm)
205
寸法a(mm)
428
定格電流(A)
10.5
寸法e(mm)
223
ロードチェン線径(Φmm)
4×2本
昇降速度(m/s)
0.112
寸法h(mm)
155
反復定格最大起動ひん度(回/時)
180
反復定格負荷時間率(%)
30
定格時間(分)
20
昇降速度(m/分)
6.7
寸法g(mm)
24
寸法f(mm)
229
寸法i(mm)
74
寸法j(mm)
24
寸法k(mm)
454
寸法m(mm)
149
オシボタンコード長さL(m)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする