曜日別特売

PFロット棒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は段数など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
段数
~77段(実装可能)
注文コード
04518932
品番
PFロット棒75 セット【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)アウトレット
¥32,980¥26,980

クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
段数
~77段(実装可能)
レール長さ(mm)
1800
寸法A(mm)
720
寸法B(mm)
913
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする