曜日別特売
31110【ワケあり】 アルミストレートパイプレンチ 836 RIDGID(日本エマソン) 04518968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31110【ワケあり】 アルミストレートパイプレンチ 836 RIDGID(日本エマソン) 04518968
31110【ワケあり】 アルミストレートパイプレンチ 836 RIDGID(日本エマソン) 04518968
31110【ワケあり】 アルミストレートパイプレンチ 836 RIDGID(日本エマソン) 04518968

アルミストレートパイプレンチ 836

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
注文コード
04518968
品番
31110【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)アウトレット
¥51,980¥41,980

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
120-9116
種別
パイプレンチ
幅(mm)
130
寸法(mm)
900
全長(mm)
900
質量(kg)
4.76
呼び寸法(mm)
900
サイズ(inch)
36
能力(inch)
継ぎ手サイズ:5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする