アズワン
サイド実験台 NMSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×800
900×750×800
1200×750×800
1500×750×800
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04554790
品番
NMS-1575
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥194,931
販売価格(税別)
¥
177,210
バスケットに入れる
特殊な工具を使わず、容易に組み立てできます。
天板表面材には、耐薬品性・物理的強度・耐候性に優れたフェノール樹脂を使用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×800
アズワン品番
4-7378-03
仕様
木製・組み立て式・W1500×D750mm
本体
両化粧パーティクルボード、レベルアジャスター付き
材質(天板)
セルロン、エッジ:PP、45mm仕上げ
均等耐荷重(kg)
約100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません