曜日別特売
NMS-975 サイド実験台 NMSシリーズ アズワン 04554808

サイド実験台 NMSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×800
内容量1台注文コード04554808品番NMS-975
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥151,371
販売価格(税別)
¥137,610

特殊な工具を使わず、容易に組み立てできます。
天板表面材には、耐薬品性・物理的強度・耐候性に優れたフェノール樹脂を使用しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×750×800
アズワン品番
4-7378-01
仕様
木製・組み立て式・W900×D750mm
本体
両化粧パーティクルボード、レベルアジャスター付き
材質(天板)
セルロン、エッジ:PP、45mm仕上げ
均等耐荷重(kg)
約100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする