曜日別特売
ACPCC00017A PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XTENDER VG ホワイト ACPCC00017A ARCTIC 04600482

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XTENDER VG ホワイト ACPCC00017A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600482
品番
ACPCC00017A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

最大級のエアフローを実現するパノラマエアケース
5つのプリインストールファンが、ハイエンドパーツ構成でも効率的な冷却が可能
・120mmまたは140mmファン対応
モジュール式の取り外し可能なファンレールにより140mmファンを上面または側面に取り付け可能
・420、360、280、または240mmラジエーターの2基搭載に対応し高性能AIOやカスタムループに対応
・磁気メッシュフィルター
簡単に取り外せる強化フィルターで、埃から保護迅速なクリーニングが可能
・A-RGB電源ユニットカバー
24個のA-RGB LEDを搭載した一体型ガラスパネルがケースの下部をライティング
・160mmのPCIe Gen 4ライザーケーブルを採用、GPUの垂直マウントが可能
・最大6台のドライブに対応する柔軟なマウント方式
マザーボードトレイの後部に3台の2.5インチドライブを収納可能取り外し可能なドライブケージには、2台の3.5インチ/2.5インチドライブと追加の2.5インチドライブ1台を搭載可能
・3Dケーブルパススルーで美観を向上
マザーボードの裏配線によるケーブルマネージメントにより、ケース内をスッキリさせることが可能

付属品
付属ファン:INVADERXMT:5×120mm ARGB ファン(4×反転ファン 4 基 + 1x 標準ファ)
仕様
3.5インチ HDD/HDD トレイ:3(3.5インチHDDまたは2.5インチSSD)
寸法(mm)
448×245×475(17.64×9.65×18.70インチ)
質量(kg)
8.95、8.2(付属のファンなしの場合:)
色
ブラック
タイプ
Mid-Tower
保証期間
2年間
材質(表面)
SPCC / 3mm強化ガラス
クリアランス(mm)
グラフィックスカード:400(縦型 / 横型GPU取り付け、側面ラジエーターなし)、270(横型GPU取り付け、側面ラジエーターあり)、グラフィックカード縦置きの場合:30.5、CPUクーラーの高さ:最大175、PSUの長さ:最大240
設置寸法(mm)
ファンサポート 背面:120mm×1 / 140mm×1、上部:120mm×3 / 140mm×2、側面:120mm×3、底部:120mm×1 / 140mm×1、PSUシュラウド:120mm×2、ラジエーターサポート:後部:120mm、上部:最大360mm、側面:最大360mm(縦型GPU取り付けのみ)
I/Oポート
USB 3.2 Type-C× 1、USB 3.2 Type-A× 2、HDオーディオポート×1、電源ボタン×1、リセットボタン×1
対応マザーボード
ATX、マイクロATX、ミニITX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする