- 色
- ブラック
- 電源
- 無し
- 本体寸法(mm)
- 522×230×522(D×W×H)
- 本体質量(kg)
- 約12.55
- 対応
- CPUクーラー高さ:最大175mm
- 保証期間
- 2年
- 電源タイプ
- 245mmまでのATX規格電源/HDDトレー取り外し時、奥行き440mmまで
- ファン
- 標準搭載ファン:フロント:3×140 mm (30 mm厚 STORM T3 PWMファン、RGB LED非搭載)、トップ:無し、PSUシュラウド:無し、リア:1×120 mm(30 mm厚 STORM T3 PWMファン、RGB LED非搭載)、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 3×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、リア:1×120mm
- サイドパネル
- 左右厚さ4mmの強化ガラス
- ポート
- フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 10 Gbps、1×温度ディスプレイスイッチ、1×オーディオ in / out、1×電源 LED、1×ストレージLED、1×電源スイッチ、1×リセットスイッチ
- 適合純正型番
- GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-RCVB-BK200-PCIE4、AT-RCVB-W200-PCIE4
- 設置寸法(mm)
- 拡張カードスペース:最大400mm
- 対応マザーボード
- E-ATX(幅285 mmまで) / ATX / Micro ATX / ITX
- 拡張スロット数
- PCIE拡張スロット:8
- 対応ラジエター
- フロント:420 / 360 / 280 / 240 / 140 / 120 mm、トップ:360 / 280 / 240 / 140 / 120 mm、リア:120 mm
- ドライブベイ
- 0(3.5インチ専用シャドウベイ)、2/2(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ)
- フィルターの有無
- ダストフィルター:トップ、ボトム、フロント