曜日別特売
P30AIR PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック P30 AIR ANTEC 04600552

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック P30 AIR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600552
品番
P30AIR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

PWMファン5個、強化ガラス搭載のATX対応ミドルタワーケース
4箇所のケーブルグロメットと3箇所のベルクロストラップ
トップに最大360mmサイズまでのラジエータ搭載対応
最大8個の120mmファン搭載に対応
405mmを確保した拡張カードスペース
高さ175mmまでのCPUクーラーに対応
Antec P30 AIR

色
ブラック
本体寸法(mm)
478×222×465(D×W×H)
本体質量(kg)
約6.85
対応
CPUクーラー高さ:最大175mm
保証期間
2年
最大長(mm)
最大電源長さ:ケーブル装着時 270mmまで
ファン
標準搭載ファン:フロント:2×140 mm PWMファン、電源シュラウド:2×120 mm PWMリバースファン、リア:1×120 mm PWMファン、搭載可能ファン:フロント:2×120mm / 2×140mm、トップ:3×120mm / 2×140mm、電源シュラウド:2×120mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:1×電源ボタン、1×リセットボタン、2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×Type-C 3.2 Gen2
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大405mm
対応マザーボード
ATX / Micro ATX / ITX
拡張スロット数
7
対応ラジエター
フロント:120 mm / 140 mm / 240 mm、トップ:120 mm / 240 mm / 360 mm、リア:120 mm ※実寸160 mmまで
ドライブベイ
無し(5.25インチベイ)、2/1(3.5インチ/2.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする