曜日別特売
FLUXM PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック FLUX M ANTEC 04600570

PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX MFLUXM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600570
品番
FLUXM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

メッシュパネルを使用したコンパクトなミニタワーPCケース
120 mmファン最大9基の搭載に対応、6基標準搭載
電源前置き設計
最大360 mmサイズまでのラジエーター搭載に対応
GPUを支えるサポートステー搭載
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
最大約405 mmを確保した拡張カードスペース
高さ175 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec FLUX M

電源
無し
本体寸法(mm)
459×247×365(D×W×H)
本体質量(kg)
約6.35
対応
CPUクーラー高さ:最大175mm
保証期間
2年
電源タイプ
160mmまでのATX規格電源(ケーブル除く)
ファン
標準搭載ファン:フロント:2×120 mm (ARGB PWM)、トップ:無し、ボトム:3×120 mm (リバースPWMファン)、リア:1×120 mm (ARGB PWM)、搭載可能ファン:フロント:2×120mm、トップ:3×120mm、ボトム:3×120mm、リア:1×120mm
フロントパネル
メッシュ:スチール
ポート
フロントポート:1×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 3.2 Gen2、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大405mm、裏配線スペース:最大49mm、電源下配線スペース:最大59mm
対応マザーボード
Micro ATX / ITX
拡張スロット数
PCIE拡張スロット:5
対応ラジエター
フロント:非対応、トップ:360 mm / 240 mm / 120 mm、リア:120 mm
ドライブベイ
0(3.5インチ専用シャドウベイ)、2/2(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、0(2.5インチ専用シャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:トップ、ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする