AirCross PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック Air Cross OKINOS 04600579

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Air Cross

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600579
品番
AirCross
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

強化ガラス搭載 デュアルエアフロー設計のATXケース
ウォルナット材のアクセントが特徴的なフロントパネル
電源前方配置 90°横向き設計(最大170 mm対応)
高耐久13A PSU延長ケーブル付属
高性能PWMファンを5基標準搭載
裏配線マザーボード対応
ツールフリーデザイン
広々とした配線スペース
GPUサポートブラケット搭載
Okinos Air Cross

材質
スチール、強化ガラス、木材(ウォルナット)
回転数(min-1[r.p.m])
H12CR:500~1350±150、H14:500~1350±150、H14C:500~1350±150
本体寸法(mm)
468×238×462(D×W×H)
本体質量(kg)
約8.2
対応
CPUクーラー高さ:最大180mmまで
保証期間
1年
最大長(mm)
最大電源長さ:最大170mmまで(ケーブル含まず)
ファン
標準搭載ファン仕様:フロント:H14C PWM 140 mm ファン、PSUシュラウド:H12CR PWM 120 mm リバースファン、リア:H14 PWM 140 mm ファン、標準搭載ファン:フロント:2×140 mm ファン(デイジーチェーン)、PSUシュラウド:2×120 mm リバースファン(デイジーチェーン)、リア:1×140 mm ファン、搭載可能ファン:フロント:2×140mm、トップ:3×120 / 2×140mm、PSUシュラウド:2×120mm、リア:1×120mm / 1×140mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2(10 Gbps)、1×Audio in/out、1×リセットスイッチ、1×電源スイッチ(フロントパネル右下)
最大風量(CFM)
H12CR:58.4、H14:74.08、H14C:77.61
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大400mmまで
対応マザーボード
ATX / Micro-ATX / ITX、【裏配線マザーボード対応型番】ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、COLORFUL CVN B760M FROZEN WIFI V20
拡張スロット数
7
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、リア:120mm
ドライブベイ
1(3.5インチ専用シャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする