- 材質
- 強化ガラス、スチール、アルミニウム、プラスチック
- 電源
- 無し
- 対応
- PSUシュラウド:非対応、ボトム:非対応、リア:非対応、CPUクーラー高さ:最大190mm
- 保証期間
- 2年
- 電源タイプ
- 230mmまでのATX規格電源(ケーブル含まず)
- ファン
- 標準搭載ファン:フロント:3×140 mm、トップ:無し、PSUシュラウド:2×120 mm(リバースファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm / 2×200mm、トップ:3×120mm / 2×140mm、PSUシュラウド:2×120mm、リア:1×120mm / 1×140mm
- ポート
- フロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10 Gbps、1×電源スイッチ
- 設置寸法(mm)
- 拡張カードスペース:最大495mm
- 対応マザーボード
- E-ATX / ATX / SSI-CEB / SSI-EEB、背面コネクタ対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20
- 拡張スロット数
- PCIE拡張スロット:8
- 対応ラジエター
- フロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm
- ドライブベイ
- 2.5インチ専用シャドウベイ:5、3.5/2.5インチ共用シャドウベイ:4/4、3.5インチ専用シャドウベイ:無し
- フィルターの有無
- ダストフィルター:フロント、トップ、ボトム