曜日別特売
C6CurveAir PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック C6 Curve Air ANTEC 04600597

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック C6 Curve AirC6CurveAir

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600597
品番
C6CurveAir
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

前面、両側面の三面強化ガラスパネルを搭載
ピラーレスのミドルタワーケース
マザーボード背面コネクタに対応
120 mmファン最大6基の搭載可能
360 mmサイズのラジエータ搭載対応
メンテナンス性を高めるダストフィルター
高さ最大約180 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec C6 Curve Air

付属品
マニュアル、アクセサリーボックス
材質
スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック
本体寸法(mm)
480×235×470(D×W×H)
本体質量(kg)
約9.12
対応
CPUクーラー高さ:最大180mm
保証期間
2年
最大長(mm)
最大電源長さ:最大150mm(ATX規格)
ファン
標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120 mm リバースPWMファン、サイド:非対応、リア:1×140 mm PWMファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120mm、サイド:非対応、リア:1×120 / 1×140mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大450mm、裏配線スペース:最大30mm
対応マザーボード
ATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20
拡張スロット数
7
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、サイド:非対応、リア:120mm
ドライブベイ
1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:フロント、ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする