曜日別特売
STARKERAIRBTFMTA-BKC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XPG STARKER AIR BTF ブラック STARKERAIRBTFMTA-BKC ADATA 04600622

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XPG STARKER AIR BTF ブラック STARKERAIRBTFMTA-BKCSTARKERAIRBTFMTA-BKC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600622
品番
STARKERAIRBTFMTA-BKC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

XPG STARKER AIR BTFは、最高レベルのパフォーマンスとデザインを求めるエクストリームゲーマー向けに作られた、究極のATX PCケースです。標準のE-ATXマザーボードとATXリバースコネクタマザーボードの両方をサポートし、さまざまなビルド構成できる多用途性があります。デュアル360mmラジエーターと最大12個の120mmファンを搭載できるスペースがあり、優れたエアフローと換気を確保し、激しいゲームセッション中もハイエンドコンポーネントを冷却し続けます。セットアップに優れた機能と、大胆で最先端のデザインの両方を求めるユーザー向けに作られたPCケースです。

付属品
付属ファン:120mm ARGBファン 4個(VALORAIRPLUSMTA)
セット内容
1.VALOR AIR PLUSシャーシ、2.VALOR AIR PLUS クイックインストールガイド
寸法(mm)
482×200×400
質量(kg)
6.1(VALORAIRPLUSMTA)
タイプ
Mid-Tower
保証期間
2年間
材質(表面)
SPCC
クリアランス(mm)
GPU長:最大340(付属のファン装着時)、CPU空冷クーラーの高さ: 最大160 、PSU長:最大170
設置寸法(mm)
ファンサポート 前面:120mm×3、上面:120mm×2、背面:120mm×1、ラジエーターサポート:前面: 360 / 240mm、上面:240、背面:120
パネル
3mm強化ガラス
I/Oポート
USB 3.2×2、ハイブリットオーディオポート×1、リセットボタン×1、電源ボタン×1
対応マザーボード
ATX、マイクロATX、ミニITX
拡張スロット数
7
ドライブベイ
2(2.5インチ HDD/SSD トレイ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする