- 材質
- スチール、4 mm厚強化ガラス、木材(オーク)
- 寸法(mm)
- 120×120×25
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1000
- 本体寸法(mm)
- 405×195×449(D×W×H)
- 対応
- CPUクーラー高さ:最大160mmまで
- 保証期間
- 1年
- 最大長(mm)
- 最大電源長さ:HDDケージ取り付け時最大165mmまで、HDDケージ取り外し時最大345mmまで(ケーブルを含む)
- ファン
- 標準搭載ファン:フロント:3×120 mmファン、リア:1×120 mmファン、搭載可能ファン:フロント:3×120mm、トップ:2×120mm、PSUシュラウド:2×120mm、リア:1×120mm
- ポート
- フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 10Gbps、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ
- 設置寸法(mm)
- 拡張カードスペース:最大345mmまで(フロントファンを内側に搭載した場合、最大320mmまで)
- モデル
- H12 3pin 120 mm ファン
- 対応マザーボード
- ATX / Micro-ATX / ITX
- 拡張スロット数
- 7
- 対応ラジエター
- 搭載可能ラジエータ:トップ:非対応、フロント:非対応、リア:非対応
- ドライブベイ
- 2/1(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)
- コントローラ
- コントローラー・ハブ:3 pin 3分岐ケーブル
- フィルターの有無
- ダストフィルター:トップ、ボトム