- 付属品
- マニュアル兼保証書、ネジセット、六角ドライバー、結束バンド、マグネタイザー、手袋、マイクロファイバークロス
- 材質
- (主)フロントパネル:アルミニウム合金(t2.5mm)、SW パネル:アルミニウム合金(t2.5mm)、サイドパネル:アルミニウム合金(t2.5mm)、トップパネル:アルミニウム合金(t5.0mm)、ボトムパネル:アルミニウム合金(t5.0mm)、シャシー:アルミニウム合金(t1.2~1.5mm)、PCI シールドパネル:アルミニウム合金、アルミインシュレーター:アルミニウム合金、(副)ABS
- 質量(kg)
- (本体)約4.1
- 取付方式
- マザーボードベース:固定式
- 外形寸法(mm)
- 約162(W)×340(H)×348(L)
- ポート数
- リア:2(80mm規格)、ボトム:3(80mm規格)
- スイッチ
- パワー:有、リセット:無、LED
- 取付寸法(mm)
- 水冷:トップ 120 or 240mm
- 保証期間
- 1年間
- ファン
- クーリングファン トップ:2(120mm規格)
- 収納可能高さ(mm)
- CPUクーラー搭載可能高さ:約133、ビデオカード搭載可能長さ:約300(高さ約130以内)
- スロット数(個)
- PCIスロット:4
- 入出力端子
- USB3.0:1 (USB3.0ピンヘッダ)、USB3.1 Type-C:1 (USB 3.1フロントパネルヘッダ)、HD Audio:1(ヘッドフォン&マイク)
- 対応マザーボード
- M-ATX、Mini-ITX
- ベイ数
- 5.25"ベイ:0、3.5"シャドウベイ:1(3.5"、2.5"、FAN どちらか)、2.5"シャドウベイ:4(3.5"、2.5"、FAN どちらか)
- 電源ユニット
- SFX、SFX-L
- フィルターの有無
- ダストフィルター:無し