Y70TouchInfiniteBC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラックチェリー Y70 Touch Infinite BlackCherry ANTEC 04600710

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラックチェリー Y70 Touch Infinite BlackCherryY70TouchInfiniteBC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600710
品番
Y70TouchInfiniteBC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

14.9インチのタッチ液晶&パノラマガラス搭載PCケース
10点マルチタッチ2.5K液晶
システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計
冷却力と組立てやすさを追求した内部設計
PCIe 4.0対応ライザーケーブル付属
垂直4スロット+ロープロファイル7スロット対応
ケーブルを目立たせないL字型ラバーグロメット
サイド、トップ、ボトムにダストフィルター搭載

付属品
付属ライザーカード:PCIE 4.0×16
本体寸法(mm)
470×320×470(D×W×H)
本体質量(kg)
約11.4
対応
CPUクーラー高さ:最大180mm
保証期間
3年
電源タイプ
ATX規格電源(最大235mm)
ファン
搭載可能ファン:サイド:3×120mm / 2×140mm、トップ:3×120mm / 2×140mm、リア:1×120mm / 1×140mm、ボトム:3×120mm / 2×140mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.2 Gen1 (Type-A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type-C)、1×Audio
対応マザーボード
E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
拡張スロット数
4(垂直スロット)+7(ロープロファイルスロット)
対応ラジエター
サイド :120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm(125 mm厚 以内)、トップ:120 / 240 / 360 mm (68 mm厚 以内)、リア:120 / 140 mm
ドライブベイ
0(5.25インチベイ)、2(2.5インチドライブは各トレイに2台ずつ、最大4台搭載可能)(3.5インチ/2.5インチ共用シャドウベイ)
タッチスクリーン
10点マルチタッチ対応 / 14.9インチ / 2.5K(682×2560) / 60 Hz / DisplayPort接続
フィルターの有無
ダストフィルター:サイド、トップ、ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする