曜日別特売
Mirage4ARGBBlack PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック Mirage 4 ARGB Black OKINOS 04600719

PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Mirage 4 ARGB BlackMirage4ARGBBlack

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600719
品番
Mirage4ARGBBlack
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

ARGBファン3個標準搭載のMicro-ATX対応ピラーレスPCケース
ピラーレス式ガラスパネルによる270度のパノラマビュー
最大240 mmラジエータ搭載に対応
最大5個の120 mmファン搭載に対応
最大95 mm幅の裏配線スペース
Okinos Mirage 4 ARGB

材質
スチール、強化ガラス
寸法(mm)
120×120×25
回転数(min-1[r.p.m])
1000
本体寸法(mm)
346×275×354(D×W×H)
対応
CPUクーラー高さ:最大155mmまで
保証期間
1年
最大長(mm)
最大電源長さ:最大180mmまで(ケーブルを含まず)
ファン
標準搭載ファン:ボトム:2×120 mm ARGB リバースファン、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:トップ:2×120mm、ボトム:2×120mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大325mm まで
モデル
H12 ARGB 3pin ファン、H12R ARGB 3pin リバースファン
対応マザーボード
Micro-ATX / ITX
拡張スロット数
5
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、サイド:非対応、リア:120mm
ドライブベイ
1(3.5インチシャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ)
コントローラ
コントローラー・ハブ:ARGBコントローラー・3 pin 3分岐ケーブル
フィルターの有無
ダストフィルター:トップ、ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする