Cypress3ARGB PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック Cypress 3 ARGB OKINOS 04600728

PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Cypress 3 ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600728
品番
Cypress3ARGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ARGBファン4個標準搭載のMicro-ATX対応ミドルタワーPCケース
フロントにメッシュパネルを搭載し、前面吸気が可能
最大6個の120 mmファン搭載に対応
320 mmを確保した拡張カードスペース
高さ164 mmまでのCPUクーラーに対応
Okinos Cypress 3 ARGB

材質
スチール、強化ガラス
寸法(mm)
120×120×25
回転数(min-1[r.p.m])
1000
本体寸法(mm)
372×210×402(D×W×H)
対応
CPUクーラー高さ:最大164mmまで
保証期間
1年
最大長(mm)
最大電源長さ:ケーブル含む最大185mmまで、ケーブル含む+HDDケース外し時最大330mmまで
ファン
標準搭載ファン:フロント:3×120 mm ARGBファン、リア:1×120 mm ARGBファン、搭載可能ファン:フロント:3×120 / 2×140mm、トップ:2×120 / 2×140mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大320mm まで(フロントファンをケース外側に設置した場合)
モデル
H12 ARGB 3pin 120 mm
対応マザーボード
Micro-ATX / ITX
拡張スロット数
4
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:非対応、フロント:非対応、サイド:非対応、リア:非対応
ドライブベイ
2/1(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)
コントローラ
コントローラー・ハブ:ARGBコントローラー・3 pin 3分岐ケーブル
フィルターの有無
ダストフィルター:トップ、ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする