CC-H52FW-01 PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H5 Flow (2024) ホワイト CC-H52FW-01 NZXT 04600746

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H5 Flow (2024) ホワイト CC-H52FW-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600746
品番
CC-H52FW-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
性能
搭載済みファン性能:F120 Q Case Version、回転数 : 1350±150 RPM、風量 : 60.2 CFM、静圧 : 1.05 mm-H2O、ノイズ : 24.1 dBA、端子 : 3ピン
材質
SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ウルトラクリア強化ガラス (ホワイト)、スモーク強化ガラス (ブラック)
質量(kg)
7.28
電源
ATX規格電源対応(奥行最大200mmまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×430×465
対応
CPUクーラー:高さ170mmまで、GPU:奥行410mmまで
保証期間
ご購入日より2年間
端子
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) (×1)、USB 3.2 Gen 1 Type-A (×1)、3.5mmステレオミニ (×1、CTIA規格)、前面 : 360/280/240 mm、上面 : 280/240 mm、対応するラジエーターとファンの厚さの合計 : 55 mm
ファン
搭載可能ファン:前面 : 140mm x 2 /120mm x3、上面 : 140mm x 2 /120mm x2、底面 : 120mm x2、背面 : 120mm x1
クリアランス(mm)
側面クリアランス:最大28.7mm
対応マザーボード
ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
拡張スロット数
7
ドライブベイ
2.5インチ(2)、3.5インチ(1)
取付ファン
搭載済みファン:前面 : 120mm×1 (F120Q Case Version)、背面 : 120mm×1 (F120Q Case Version)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする