曜日別特売
CM-H72FB-01 PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H7 Flow (2024) ブラック CM-H72FB-01 NZXT 04600762

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H7 Flow (2024) ブラック CM-H72FB-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600762
品番
CM-H72FB-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
性能
搭載済みファン性能:F120Q Air Flow Case Version、回転数: 1350±150 RPM、風量: 60.2 CFM、静圧: 1.05 mm-H2O、ノイズ: 24.1 dBA、端子: 3ピン
材質
SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)、 強化ガラス
質量(kg)
11.13
電源
ATX規格電源対応(奥行最大200mmまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×468×544
対応
CPUクーラー:高さ最大185mmまで、GPU:奥行最大410mmまで
保証期間
ご購入日より2年間
端子
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A(×2)、3.5mmステレオミニ(×1、4極・CTIA規格)
ファン
搭載可能ファン:前面: 140/120mm x3、上面: 140mm x2 / 120mm x3、背面: 140/120mm x1、底面: 120mm x3
クリアランス(mm)
側面クリアランス:最大34.5mm
対応マザーボード
E-ATX (277mm迄)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
拡張スロット数
7
対応ラジエター
搭載可能ラジエーター:前面: 420/360/280/240mm、上面: 360/280/240 x 厚さ(ラジエーター+ファン)57mm、背面: 140/120mm
ドライブベイ
2.5インチ(2+2)、3.5インチ(2)
取付ファン
搭載済みファン:前面: 120mm×3 (F120Q Air Flow Case Version)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする