曜日別特売
CC-H31FW-01 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] H3 Flow ホワイト CC-H31FW-01 NZXT 04600771

PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] H3 Flow ホワイト CC-H31FW-01CC-H31FW-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600771
品番
CC-H31FW-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
性能
搭載済みファン性能:F120Q Case Ver、回転数 : 1350 ± 150 RPM、風量 : 60.2 CFM、静圧 : 1.05 mm-H2O、ノイズ : 24.1 dBA、端子 : 3ピン
材質
鉄、強化ガラス
質量(kg)
約4.55
電源
SFX、SFX-L規格(奥行き130mm迄)、NZXT C850 SFX GOLDなどが対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×263×434
対応
CPUクーラー:高さ75mm迄、GPU:奥行331mm、厚さ56mm迄
保証期間
ご購入日より2年間
電源タイプ
SFX、SFX-L規格(奥行き130mm迄)
外部端子
USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、3.5mm(4極)ヘッドホン&マイク×1
端子
USB 3.2 Gen2x2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×1)、3.5mmイヤホン&マイク (×1、CTIA規格)
ファン
搭載可能ファン:前面 : 140mm x2 / 120mm x2、上面 : 120mm x2
対応マザーボード
Mini-ITX
拡張スロット数
3(PCIe5.0対応ライザーケーブル経由 x1)
対応ラジエター
搭載可能ラジエーター:前面 : 最大280mm、厚さ(ラジエーター+ファン)60mm迄
ドライブベイ
2.5インチ (×2)
取付ファン
搭載済みファン:上面 : 120mm×2 (F120Q Case Verを2機搭載済)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする