- 付属品
- マニュアル、アクセサリーボックス、ファンコントローラーハブ
- 材質
- スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック
- 本体寸法(mm)
- 465×285×400(D×W×H)
- 本体質量(kg)
- 約7.3
- 対応
- CPUクーラー高さ:最大160mm
- 保証期間
- 2年
- 最大長(mm)
- 最大電源長さ:最大240mmまで (ケーブルを含む)
- ファン
- 標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、ボトム:3×120 mm ARGB リバースファン、サイド:無し、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、ボトム:3×120mm、サイド:3×120 / 2×140mm、リア:1×120mm
- ポート
- フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×Audio in/out、1×電源ボタン、1×LEDコントロールボタン
- 設置寸法(mm)
- 拡張カードスペース:最大410mm、裏配線スペース:最大95mm
- 対応マザーボード
- ATX / M-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20
- 拡張スロット数
- 7
- 対応ラジエター
- 搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、サイド:120 / 140 / 240 / 280mm、リア:120mm
- ドライブベイ
- 1(3.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチシャドウベイ)
- フィルターの有無
- ダストフィルター:トップ、ボトム