- 性能
- 搭載済みファン性能:F360 RGB CORE Case Version、回転数: 1700±200 RPM、風量: 50.1 CFM、静圧: 1.27 mm-H2O、ノイズ: 23.3 dBA、端子: 3ピン
- 材質
- SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)、 強化ガラス
- 質量(kg)
- 11.13
- 電源
- ATX規格電源対応(奥行最大200mmまで)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 244×468×544
- 対応
- CPUクーラー:高さ最大185mmまで、GPU:奥行最大410mmまで
- 保証期間
- ご購入日より2年間
- 端子
- USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A(×2)、3.5mmステレオミニ(×1、4極・CTIA規格)
- ファン
- 搭載可能ファン:前面: 140/120mm x3、上面: 140mm x2 / 120mm x3、背面: 140/120mm x1、底面: 120mm x3
- クリアランス(mm)
- 側面クリアランス:最大34.5mm
- 対応マザーボード
- E-ATX (277mm迄)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
- 拡張スロット数
- 7
- 対応ラジエター
- 搭載可能ラジエーター:前面: 420/360/280/240mm、上面: 360/280/240 x 厚さ(ラジエーター+ファン)57mm、背面: 140/120mm
- ドライブベイ
- 2.5インチ(2+2)、3.5インチ(2)
- 取付ファン
- 搭載済みファン:前面: 120mm×3 (F360 RGB CORE Case Version)