INVADERXMTWOF-WHCWW PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG INVADER X ホワイト INVADERXMTWOF-WHCWW ADATA 04600886

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG INVADER X ホワイト INVADERXMTWOF-WHCWWINVADERXMTWOF-WHCWW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600886
品番
INVADERXMTWOF-WHCWW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

INVADER Xは前面と側面が3mmの強化ガラスパネルになっており、どの角度からでも中身を展示して自分のスタイルをアピールできます。

付属品
付属ファン:INVADERXMT:5×120mm ARGB ファン(4×反転ファン 4 基 + 1x 標準ファ)
仕様
3.5インチ HDD/HDD トレイ:3(3.5インチHDDまたは2.5インチSSD)
寸法(mm)
448×245×475(17.64×9.65×18.70インチ)
質量(kg)
8.95、8.2(付属のファンなしの場合)
色
ブラック
タイプ
Mid-Tower
保証期間
2年間
材質(表面)
SPCC / 3mm強化ガラス
クリアランス(mm)
グラフィックスカード:400(縦型 / 横型GPU取り付け、側面ラジエーターなし)、270(横型GPU取り付け、側面ラジエーターあり)、グラフィックカード縦置きの場合:30.5、CPUクーラーの高さ:最大175、PSUの長さ:最大240
設置寸法(mm)
ファンサポート 背面:120mm×1 / 140mm×1、上部:120mm×3 / 140mm×2、側面:120mm×3、底部:120mm×1 / 140mm×1、PSUシュラウド:120mm×2、ラジエーターサポート:後部:120mm、上部:最大360mm、側面:最大360mm(縦型GPU取り付けのみ)
I/Oポート
USB 3.2 Type-C× 1、USB 3.2 Type-A× 2、HDオーディオポート×1、電源ボタン×1、リセットボタン×1
対応マザーボード
ATX、マイクロATX、ミニITX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする