曜日別特売
Y70TaroMilk PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Milky Y70 タロミルク Y70 Taro Milk ANTEC 04600920

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Milky Y70 タロミルク Y70 Taro MilkY70TaroMilk

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600920
品番
Y70TaroMilk
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ピラーレス式パノラマガラス搭載PCケース
システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計
PCIe 4.0x16対応ライザーケーブル付属
垂直4スロット+ロープロファイル7スロット対応
サイド、トップ、ボトムにダストフィルター搭載
カラーは選べる3色のラインアップ

付属品
マニュアル、アクセサリーボックス
材質
スチール
本体寸法(mm)
464×303×476(D×W×H)
本体質量(kg)
約11.84
対応
CPUクーラー高さ:最大175mmまで
保証期間
2年
最大長(mm)
最大電源長さ:最大210mmまで
ファン
標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、サイド:無し、ボトム:2 x Tranquil 160 x 35 mm ARGB Reverse FAN、リア:1 x Tranquil 140 x 25 mm ARGB FAN、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 3×140 / 2×160mm、フロント:非対応、ボトム:3×120 / 3×140 / 2×160mm、サイド:3×120 / 2×140mm、リア:1×120 / 1×140mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 10 Gbps、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×リセットスイッチ
適合純正型番
GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-RCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-RCVB-W200-PCIE4
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大440mm まで
対応マザーボード
E-ATX(280 mm) / ATX / M-ATX / ITX
拡張スロット数
8
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、サイド:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、リア:120mm
ドライブベイ
2(3.5インチシャドウベイ)、4(2.5インチシャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする