ANTEC-FLUX-PRO-NC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]   Flux Pro Noctua Edition ANTEC-FLUX-PRO-NC ANTEC 04600938

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Flux Pro Noctua Edition ANTEC-FLUX-PRO-NCANTEC-FLUX-PRO-NC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600938
品番
ANTEC-FLUX-PRO-NC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980
材質
鋼鉄+プラスチック+ガラス+木材
コントロール
フロントアクセスとコントロール:電源、リセット、USB 3.0×2、Type-C 10Gbps×1、ヘッドホン/マイクコンボジャック、温度表示スイッチ×1
保証期間
2年
最大長(mm)
GPU:≦455
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
530×245×545
サイドパネル
4mm強化ガラス
対応マザーボード
メインボードサポート:E-ATX(≦285mm)、ATX、Micro-ATX、ITX
フォームファクタ
フルタワー
電源ユニット
最大電源ユニット長:(ケーブル含む)≦180/300mm(HDD付き)、(ケーブル含む)≦470mm(HDDなし)、(ケーブル含まない)≦180mm(サイドマウント)
最大高さ(mm)
CPUクーラー:≦190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする