曜日別特売
C2MARGBWhite PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  ホワイト Constellation C2M White ANTEC 04600981

PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Constellation C2M White

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600981
品番
C2MARGBWhite
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ピラーレス式強化ガラスパネルをフロント・サイドに搭載
120 mmファン最大6基の搭載に対応
RTX50シリーズ搭載に対応したミニタワーPCケース
360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
高さ最大約165 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec Constellation C2M

付属品
1×マニュアル、1×アクセサリーボックス
材質
スチール / プラスチック / ガラス(厚さ4mm)
本体寸法(mm)
440×222×440(D×W×H)
本体質量(kg)
約6.88
対応
CPUクーラー高さ:最大165mmまで
保証期間
2年
最大長(mm)
最大電源長さ:最大225mmまで (ATX規格)
ファン
標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、サイド:1×240 mm ARGBリバースファン(1個のフレームに2つのファン)、リア:1×120 mm ARGBファン、搭載可能ファン:トップ:3×120mm / 2×140mm、フロント:非対応、サイド:2×120mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:1×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源スイッチ
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大415mm まで (サイドにラジエータを搭載時280mmまで)
対応マザーボード
Micro-ATX / ITX
拡張スロット数
5
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240 / 360mm、フロント:非対応、サイド:120 / 240mm、リア:120mm
ドライブベイ
1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:トップ、ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする