- 電源
- 無し
- 本体寸法(mm)
- 530×245×545(D×W×H)
- 本体質量(kg)
- 約13.6
- 対応
- CPUクーラー高さ:最大190mm
- 保証期間
- 2年
- 電源タイプ
- 300mmまでのATX規格電源(HDDケース取り外し時は470mmまで対応)(電源回転時最大180mm)
- ファン
- 標準搭載ファン:フロント:3×140 mm 、トップ:無し、PSUカバー:2×120 mm (逆回転ファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 3×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、ボトム:2×120mm / 2×140mm(HDDトレー取り外し必須)、リア:1×120mm / 1×140mm
- ポート
- フロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10 Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ、1×Temp Display Switch
- 適合純正型番
- GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)
- 設置寸法(mm)
- 拡張カードスペース:最大455mm
- 対応マザーボード
- E-ATX(285 mm) / ATX / Micro ATX / Mini ITX
- 拡張スロット数
- PCIE拡張スロット:8
- 対応ラジエター
- フロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、PSUシュラウド:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、ボトム:240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm / 120 mm
- ドライブベイ
- 無し(3.5インチ専用シャドウベイ)、'4/4(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)
- フィルターの有無
- ダストフィルター:ボトム