曜日別特売
Aqua6Infinity PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック Aqua 6 Infinity OKINOS 04601008

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Aqua 6 Infinity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601008
品番
Aqua6Infinity
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

ARGBファン3個標準搭載のATX対応ピラーレスPCケース
前面と側面にガラスパネルを搭載
最大360 mmラジエータ搭載に対応
最大9個の120 mmファン搭載に対応
最大19 mm幅の裏配線スペース
435 mmを確保した拡張カードスペース
Okinos Aqua 6 Infinity

材質
木材(ロゴパネル)、スチール、4 mm厚強化ガラス
本体寸法(mm)
462×222×471(D×W×H)
本体質量(kg)
約7.03
対応
CPUクーラー高さ:最大175mmまで
保証期間
1年
最大長(mm)
最大電源長さ:最大270mmまで
ファン
標準搭載ファン仕様:モデル V12 PWM ARGB、標準搭載ファン:サイズ:120 x 120 x 25 mm、サイド:2×120 mm ARGB リバースファン、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:サイド:2×120mm、トップ:3×120 / 2×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×リセットスイッチ
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大435mm まで
対応マザーボード
ATX / Micro-ATX / ITX
拡張スロット数
7
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240 / 360mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:非対応、サイド:120 / 240mm、リア:120mm
ドライブベイ
2/1(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、無し(2.5インチ専用シャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:トップ、ボトム、サイド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする