曜日別特売
AquaUNO PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  Black Aqua UNO OKINOS 04601017

PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Black Aqua UNO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601017
品番
AquaUNO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

コンパクトでピラーレスのミニタワーPCケース
5種類のカラーバリエーションをラインナップ
120 mm ARGBファン3個を標準搭載
グラフィックボード補助電源用の開口部を搭載
最大3個の120 mmファン搭載に対応
最大309 mmまでの拡張カードスペース
Okinos Aqua UNO

材質
スチール、プラスチック、ガラス
回転数(min-1[r.p.m])
1000(付属ファン)
本体寸法(mm)
315×210×395(D×W×H)
最大静圧(mmH2O)
0.58(付属ファン)
対応
PWM:非対応(付属ファン)、CPUクーラー高さ:最大165mmまで
保証期間
1年
騒音レベル(dB(A))
25
最大長(mm)
最大電源長さ:最大160mmまで(ケーブルを含まず)
ファン
標準搭載ファン:トップ:2×120 mm ARGBファン、リア:1×120 mm ARGBファン、搭載可能ファン:トップ:2×120 / 2×140mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:1×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 1、1×オーディオ in/out、1×LEDコントロールボタン、1×電源スイッチ
最大風量(CFM)
30.25(付属ファン)
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大309mm まで
対応マザーボード
Micro-ATX / ITX
拡張スロット数
4
ドライブベイ
1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:トップ、サイド、ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする