P20C PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック P20C ANTEC 04601026

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601026
品番
P20C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

PWMファン3個、強化ガラス搭載のE-ATX対応ミドルタワーケース
8箇所のケーブルホールと幅広裏配線スペース
フロント、トップに360mmサイズの大型ラジエータ搭載対応
最大9個の120mmファン搭載に対応
375mmを確保した拡張カードスペース
高さ170mmまでのCPUクーラーに対応
Antec P20C

付属品
PWMファン×3、PWM4分配ケーブル、VGAステー、結束バンド、ネジ類、ケーブルグロメット
色
ブラック
本体寸法(mm)
469×220×490(D×W×H)
本体質量(kg)
約8.1
対応
CPUクーラー高さ:最大170mm
保証期間
2年
最大長(mm)
最大電源長さ:HDDトレー装着時 205mmまで (HDDトレー取り外し時 410mmまで)
ファン
標準搭載ファン:フロント:3×120 mm PWMファン、搭載可能ファン:フロント:3×140mm / 3×120mm 、トップ:3×120mm / 2×140mm、電源シュラウド:2×120mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×Type-C 3.2 Gen2
適合純正型番
GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-RCVB-BK200-PCIE4、AT-RCVB-W200-PCIE4
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大375mm
対応マザーボード
E-ATX(330 mmまで) / ATX / Micro ATX / ITX
拡張スロット数
7
対応ラジエター
フロント:120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm、トップ:120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm、リア:120 mm
ドライブベイ
無し(5.25インチベイ)、2(3.5インチ/2.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする