曜日別特売
C8CurveWood PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ウッド/ブラック C8 Curve Wood ANTEC 04601042

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ウッド/ブラック C8 Curve WoodC8CurveWood

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601042
品番
C8CurveWood
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

前面と側面がカーブした一体型強化ガラスパネル搭載
冷却型フルタワーPCケース
フロント部分に木製パネルを使用
120 mmファン最大10基の搭載に対応
360 mmサイズの大型ラジエータ3台同時搭載に対応
拡張カードを直接冷却できるファンをボトムに搭載可能
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
ケース内にケーブルマネジメント用ストラップを完備
高さ最大約175 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec C8 Curve Wood

付属品
マニュアル、アクセサリーボックス
材質
スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック、木材
本体寸法(mm)
464×303×476(D×W×H)
本体質量(kg)
約10.78
対応
CPUクーラー高さ:最大175mm
保証期間
2年
最大長(mm)
最大電源長さ:最大210mmまで (ケーブル除く)
ファン
標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、サイド:無し、ボトム:無し、リア:無し、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 3×140 / 2×160mm、フロント:非対応、ボトム:3×120 / 3×140 / 2×160mm、サイド:3×120 / 2×140mm、リア:1×120 / 1×140mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 10 Gbps、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×リセットスイッチ
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大440mm、裏配線スペース:最大90mm
対応マザーボード
E-ATX(280 mm) / ATX / M-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20
拡張スロット数
8
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、サイド:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、リア:120mm
ドライブベイ
1(3.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチシャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする