- 付属品
- マニュアル、アクセサリーボックス
- 材質
- スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック
- 本体寸法(mm)
- 480×235×470(D×W×H)
- 本体質量(kg)
- 約9.12
- 対応
- CPUクーラー高さ:最大180mm
- 保証期間
- 2年
- 最大長(mm)
- 最大電源長さ:最大150mm(ATX規格)
- ファン
- 標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120 mm リバースPWMファン、サイド:非対応、リア:1×140 mm PWMファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120mm、サイド:非対応、リア:1×120 / 1×140mm
- ポート
- フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン
- 設置寸法(mm)
- 拡張カードスペース:最大450mm、裏配線スペース:最大30mm
- 対応マザーボード
- ATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20
- 拡張スロット数
- 7
- 対応ラジエター
- 搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、サイド:非対応、リア:120mm
- ドライブベイ
- 1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)
- フィルターの有無
- ダストフィルター:フロント、ボトム