曜日別特売
P6NeoARGB PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック P6 Neo ARGB ANTEC 04601096

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック P6 Neo ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601096
品番
P6NeoARGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

強化ガラスパネル搭載 冷却型ミドルタワーPCケース
120 mmファン最大8基の搭載に対応
240 mmサイズのラジエータ搭載に対応
拡張カードを直接冷却できるファン2基をボトムに搭載可能
120 mmARGBファン4基付属
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
Antec P6 Neo ARGB

材質
スチール、ガラス、ブラスチック
対応
CPUクーラー高さ:最大175mmまで
最大長(mm)
最大電源長さ:最大150mmまで
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大325mm まで
対応マザーボード
ATX / M-ATX / ITX
拡張スロット数
7
ドライブベイ
2/1(3.5 / 2.5インチ併用シャドウベイ)、2(2.5インチシャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:トップ、ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする