P7S PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック P7S ANTEC 04601130

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック P7SP7S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601130
品番
P7S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

PWMファンを4個搭載した静音ATX対応ミドルタワーケース
4箇所のケーブルグロメットと3箇所のベルクロストラップ
トップは静音向け遮音パネル、放熱向けメッシュフィルターが付属
両側パネルには防音材を貼付
トップに360mmサイズまでのラジエータ搭載対応
最大9個の120mmファン搭載に対応
405mmを確保した拡張カードスペース
高さ175mmまでのCPUクーラーに対応
Antec P7S

色
ブラック
本体寸法(mm)
478×222×465(D×W×H)
本体質量(kg)
約5.75
対応
CPUクーラー高さ:最大175mm
保証期間
2年
最大長(mm)
最大電源長さ:ケーブル装着時 270mmまで
ファン
標準搭載ファン:フロント:3×120 mm PWMファン、リア:1×120 mm PWMファン、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 2×140mm、トップ:3×120mm / 2×140mm、電源シュラウド:2×120mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:1×電源ボタン、1×リセットボタン、2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×Type-C 3.2 Gen2
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大405mm
対応マザーボード
ATX / Micro ATX / ITX
拡張スロット数
7
対応ラジエター
フロント:120 mm / 140 mm / 240 mm、トップ:120 mm / 240 mm / 360 mm、リア:120 mm ※実寸160 mmまで
ドライブベイ
無し(5.25インチベイ)、2/1(3.5インチ/2.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする