曜日別特売
ST20M PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック ST20M ANTEC 04601139

PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック ST20MST20M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601139
品番
ST20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

コンパクトでコストパフォーマンスに優れた静音型のPCケース
120mmリアファンのみ搭載可能
265mmを確保した拡張カードスペース
高さ150mmまでのCPUクーラーに対応
Antec ST20M

色
ブラック
本体寸法(mm)
275×180×352(D×W×H)
本体質量(kg)
約2.01
対応
CPUクーラー高さ:最大150mm
保証期間
1年
電源タイプ
160mmまで(ATX規格)
ファン
標準搭載ファン:リア:1×120 mm、搭載可能ファン:リア:1×120mm
ポート
フロントポート:1×USB 2.0、1×USB 3.0、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン、1×リセットボタン
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大265mm
対応マザーボード
Micro ATX / ITX
拡張スロット数
3
ドライブベイ
1(3.5専用シャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする