- 材質
- スチール、強化ガラス、木材(ウォルナット)
- 寸法(mm)
- 120×120×25
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 500~1500
- 本体寸法(mm)
- 476×210×486(D×W×H)
- 対応
- CPUクーラー高さ:最大165mmまで
- 保証期間
- 1年
- 最大長(mm)
- 最大電源長さ:最大240mmまで
- ファン
- 標準搭載ファン:フロント:3×120 mmファン、リア:1×120 mmファン、搭載可能ファン:フロント:3×120 / 3×140mm、トップ:3×120 / 2×140mm、サイド:2×120mm(2.5インチシャドウベイ2台分と排他利用)、PSUシュラウド:2×120mm、リア:1×120mm
- ポート
- フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×リセットスイッチ
- 設置寸法(mm)
- 拡張カードスペース:280mm(ラジエーターを右パネル内に設置した場合)、390mm(フロントファン搭載時)、415mm(フロントファン非搭載時)
- モデル
- H12 PWM 120 mm ファン
- 対応マザーボード
- ATX / Micro-ATX / ITX
- 拡張スロット数
- 7
- 対応ラジエター
- 搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、ボトム:非対応、サイド:120 / 240mm、リア:120mm
- ドライブベイ
- 2/2(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ、うち2台分はサイドファンと排他利用)
- コントローラ
- コントローラー・ハブ:4 pin 3分岐ケーブル
- フィルターの有無
- ダストフィルター:トップ、ボトム、右サイド