CRC-PCASE01WH PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] RACEN ホワイト CRC-PCASE01WH センチュリー 04601157

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] RACEN ホワイト CRC-PCASE01WH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601157
品番
CRC-PCASE01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
材質
【本体】スチール、プラスチック、【ガラスパネル】強化ガラス、スチール
本体質量(kg)
9
対応
ビデオカード長さ:最大420mm、CPUクーラー高さ:最大180mm
保証期間
1年間
ファン
標準搭載ファン:【側面】PWM140mm x2 (リバースファン/吸気)、【背面】PWM140mm x1 (排気) ※アドレサブルRGBに対応。
インターフェイス
USB Type-C(USB 5Gbps)×1、USB Type-A(USB 5Gbps)×2、3.5mmオーディオジャック(4極)×1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(約)235×447×471mm(突起部含まず)
ドライブ数
搭載可能ドライブ数(非混載時):【3.5インチHDD】最大2台、【2.5インチHDD/SSD】最大6台
対応マザーボード
ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
拡張スロット数
7
電源ユニット
ATX、対応電源ユニット長さ:最大240mm
取付ファン
搭載可能ファン数(標準搭載ファン含む):【上面】120mm ×3 または140mm ×2、【側面】120mm ×2 または140mm ×2、【背面】120mm ×1 または140mm ×1、【下段】120mm(厚さ25mmのもの)×3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする