曜日別特売
MiniArt4 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック MiniArt 4 OKINOS 04601166

PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック MiniArt 4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601166
品番
MiniArt4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

120 mmファン3個を標準搭載したミニタワーPCケース
電源を前面に搭載
最大240 mmラジエータ搭載に対応
最大5個の120 mmファン搭載に対応
最大330 mmまでの拡張カードスペース
Okinos MiniArt 4

材質
スチール、プラスチック、木材
色
ブラック
本体寸法(mm)
395×200×343(D×W×H)
本体質量(kg)
約4.04
対応
CPUクーラー高さ:最大165mmまで
保証期間
1年
ケーブル長(mm)
電源延長ケーブル:約150
最大長(mm)
最大電源長さ:最大150mmまで(ケーブルを含まず)
ファン
標準搭載ファン:ボトム:2×120 mm リバースファン、リア:1×120 mm ファン、搭載可能ファン:トップ:2×120mm、ボトム:2×120mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:1×USB 3.1 Gen1、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大330mm まで
対応マザーボード
Micro-ATX / ITX
拡張スロット数
4
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、サイド:非対応、リア:120mm
ドライブベイ
1/1(3.5/2.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:トップ、ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする