曜日別特売
C8 PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック Constellation C8 ANTEC 04601252

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8C8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601252
品番
C8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

前面、側面強化ガラスパネル搭載 冷却型フルタワーPCケース
ピラーレス式ガラスパネルをフロント・サイドに搭載
120 mmファン最大10基の搭載に対応
360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応
拡張カードを直接冷却できるファン3基をボトムに搭載可能
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
ケース内外にケーブルマネジメント用ストラップを完備
高さ最大約175 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec Constellation C8

材質
スチール
対応
CPUクーラー高さ:最大175mmまで
最大長(mm)
最大電源長さ:最大210mmまで
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大440mm まで
対応マザーボード
E-ATX(280 mm) / ATX / M-ATX / ITX
拡張スロット数
8
ドライブベイ
2(3.5インチシャドウベイ)、4(2.5インチシャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする