- 材質
- SGCCスチール、透明強化ガラス(白)、着色強化ガラス(黒)
- 質量(kg)
- 13.4
- 内容
- 搭載済みパーツ : NZXT Control Hub
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 315×481×506
- 対応
- CPUクーラー:高さ165mm迄、GPU:奥行459mm迄、厚さ56mm以上の水冷ラジエーターを側面に取り付けた場合は、奥行410mm迄
- 電源タイプ
- ATX(奥行200mm迄対応)
- 端子
- USB 3.2 Gen2x2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×2)、3.5mmステレオミニ (×1、CTIA規格)
- ファン
- 搭載可能ファン:側面 : 140mm x3 / 120mm x3、上面 : 140mm x3 / 120mm x3、底面 : 140mm x3 / 120mm x3、背面 : 120mm x1
- 対応マザーボード
- E-ATX (最大277 mm)、ATX (※)、Micro-ATX (※)、Mini-ITX
- 拡張スロット数
- 7
- 対応ラジエター
- 搭載可能ラジエーター:側面 : 420/360/280/240/120mm、上面 : 420/360/280/240/120mm、底面 : 360/280/240/120mm、背面 : 120mm
- ドライブベイ
- 2.5インチ (×4+2)、3.5インチ (×2)
- 取付ファン
- 搭載済みファン:側面 : 140mm×3 (F420 RGB Core)、底面 : 140mm×3 (F420 RGB Core)、背面 : 120 mm×1 (F120 RGB Core Case ver)