- 性能
- 搭載済みファン性能:F120Q Case Ver、回転数 : 1350 ± 150 RPM、風量 : 60.2 CFM、静圧 : 1.05 mm-H2O、ノイズ : 24.1 dBA、端子 : 3ピン
- 材質
- 鉄、強化ガラス
- 質量(kg)
- 約4.55
- 電源
- SFX、SFX-L規格(奥行き130mm迄)、NZXT C850 SFX GOLDなどが対応
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 181×263×434
- 対応
- CPUクーラー:高さ75mm迄、GPU:奥行331mm、厚さ56mm迄
- 保証期間
- ご購入日より2年間
- 電源タイプ
- SFX、SFX-L規格(奥行き130mm迄)
- 外部端子
- USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、3.5mm(4極)ヘッドホン&マイク×1
- 端子
- USB 3.2 Gen2x2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×1)、3.5mmイヤホン&マイク (×1、CTIA規格)
- ファン
- 搭載可能ファン:前面 : 140mm x2 / 120mm x2、上面 : 120mm x2
- 対応マザーボード
- Mini-ITX
- 拡張スロット数
- 3(PCIe5.0対応ライザーケーブル経由 x1)
- 対応ラジエター
- 搭載可能ラジエーター:前面 : 最大280mm、厚さ(ラジエーター+ファン)60mm迄
- ドライブベイ
- 2.5インチ (×2)
- 取付ファン
- 搭載済みファン:上面 : 120mm×2 (F120Q Case Verを2機搭載済)