Y60Black PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック Y60 Black ANTEC 04601297

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601297
品番
Y60Black
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ピラーレス式パノラマガラス搭載PCケース
システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計
PCIe4.0対応ライザーケーブル付属
垂直3スロット+ロープロファイル7スロット対応
サイド、トップ、ボトムにダストフィルター搭載
ブラック、ホワイト2色のバリエーション
HYTE Y60

付属品
マニュアル、アクセサリーボックス
材質
スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック
本体寸法(mm)
480×235×470(D×W×H)
本体質量(kg)
約9.12
対応
CPUクーラー高さ:最大180mm
保証期間
2年
最大長(mm)
最大電源長さ:最大150mm(ATX規格)
ファン
標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120 mm リバース ARGB PWMファン、サイド:非対応、リア:1×140 mm ARGB PWMファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120mm、サイド:非対応、リア:1×120 / 1×140mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大450mm、裏配線スペース:最大30mm
対応マザーボード
ATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20
拡張スロット数
7
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、サイド:非対応、リア:120mm
ドライブベイ
1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:フロント、ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする