曜日別特売
CM-H92FB-01 PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H9 Flow (2025) ブラック CM-H92FB-01 NZXT 04601306

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H9 Flow (2025) ブラック CM-H92FB-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601306
品番
CM-H92FB-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
材質
SGCCスチール、透明強化ガラス(白)、着色強化ガラス(黒
質量(kg)
12.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×481×506
対応
CPUクーラー:高さ165mm迄、GPU:奥行459mm迄、厚さ56mm以上の水冷ラジエーターを側面に取り付けた場合は、奥行410mm迄
電源タイプ
ATX(奥行200mm迄対応)
端子
USB 3.2 Gen2x2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×2)、3.5mmステレオミニ (×1、CTIA規格)
ファン
搭載可能ファン:側面 : 140mm x3 / 120mm x3、上面 : 140mm x3 / 120mm x3、底面 : 140mm x3 / 120mm x3、背面 : 120mm x1
対応マザーボード
E-ATX (最大277 mm)、ATX (※)、Micro-ATX (※)、Mini-ITX
拡張スロット数
7
対応ラジエター
搭載可能ラジエーター:側面 : 420/360/280/240/120mm、上面 : 420/360/280/240/120mm、底面 : 360/280/240/120mm、背面 : 120mm
ドライブベイ
2.5インチ (×4+2)、3.5インチ (×2)
取付ファン
搭載済みファン:側面 : 140mm×3 (F140Q Case Ver)、背面 : 120 mm×1 (F120Q Case Ver)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする