P10C PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック P10C ANTEC 04601349

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック P10CP10C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601349
品番
P10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

防音パネル搭載 静音型ミドルタワーPCケース
最大6基の120mmファン搭載に対応、4基標準搭載
フロントパネルの開閉方向切替対応
フロント、両サイド、トップパネルの4面に防音パネル搭載
メンテナンス性を高めるダストフィルター2枚を搭載
360mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応
405mmを確保した拡張カードスペース
高さ175mmまでのCPUクーラーに対応
USB3.1 Gen2 Type-C対応
Antec P10C

色
ブラック
本体寸法(mm)
477×220×486(D×W×H)
本体質量(kg)
約7.7
対応
CPUクーラー高さ:最大175mm
保証期間
2年
電源タイプ
205mmまでのATX規格電源
ファン
標準搭載ファン:フロント:3×120 mm 、リア:1×120 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 2×140mm、PSUカバー:2×120mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×USB 3.1 Gen2 Type-C、1×Audio in/out
適合純正型番
GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大405mm
対応マザーボード
ATX / Micro ATX / Mini ITX
拡張スロット数
7
対応ラジエター
フロント:360 mm / 280 mm / 240 mm / 120 mm、リア:120 mm
ドライブベイ
1(5.25インチベイ)、1(3.5インチ専用シャドウベイ)、2(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:フロント、ボトム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする