曜日別特売
- RapidLash(ラピッドラッシュ) ベリタス 04601376

正面画像

- RapidLash(ラピッドラッシュ) ベリタス 04601376
- RapidLash(ラピッドラッシュ) ベリタス 04601376

RapidLash(ラピッドラッシュ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(1.5mL)
注文コード
04601376
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

ハリ・コシ・ツヤのある美まつ毛を目指す、日本仕様正規品のまつ毛美容液
ラピッドラッシュ 1.5mlは、ハリ・コシ・ツヤのあるまつ毛を目指したい方のための日本仕様正規品のまつ毛美容液です。1日1回、夜の洗顔後に上まつ毛の根元へアイライナーのように塗るだけの簡単ケア。ベリタス販売の日本仕様品は、厚生労働省の化粧品基準に合わせて成分を調整した低刺激タイプです。発売以来、世界48の国と地域で累計900万本を突破した人気シリーズです(2026年8月現在)。

成分
水,BG、ヒドロキシエチルセルロース,イソプロピルクロプロステネート,ヒアルロン酸Na,オクタペプチド-2,トリペプチド-1 銅,合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-1,ペポカボチャ種子エキス,ダイズ油,グリセリン,ホスファチジルコリン,加水分解ムコ多糖,リゾビアンガム,ビオチン,パンテノール,パンテチン,グリチルリチン酸2K,エチルヘキシルグリセリン,アラントイン,海水,エタノール,フェノキシエタノール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイメイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする